Beli digital current meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LARKIN Digital Panel Meter
    Mulai

    Rp999.900

    LARKIN Digital Panel Meter
    Deskripsi:
    Single-Phase AC Ampere Meters; Current measurementConform to standard:- IEC61000-4-2- IEC61000-4-4- IEC61000-4-5- IEC60060
    atribut:
    • Display: LED
    • Size (mm): 96x96
  2. CIC Ampere Meter
    Mulai

    Rp98.900

    CIC Ampere Meter
    Deskripsi:
    Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
  3. SELEC Digital Multifunction Meter
    Mulai

    Rp729.900

    SELEC Digital Multifunction Meter
    Deskripsi:
    3Phase LCD Multifunction Meter- With bargraph of Current- With Communication (RS485)- Input : 3Φ-3W/4W, 2Φ-3W, 1Φ-2W
    atribut:
    • Size (mm): 96x96
  4. Flotech kWh Meter
    Mulai

    Rp889.900

    Flotech kWh Meter
    atribut:
    • Protection Degree: IP54
    • Ambient Air Temperature for Operation (°C): -25 to 70
  5. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  6. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  7. CIRCUTOR Three Phase Electrical Energy Meter
    Mulai

    Rp2.799.900

    CIRCUTOR Three Phase Electrical Energy Meter
    Deskripsi:
    - Class 1 Energy Meter, 2 tariff- Dapat menampilkan parameter listrik (V, A, kW, kWH, PF, kVAR, kVARH) per-fasa maupun 3 fasa dengan pengukuran 4 kuadran- Dengan tampilan LCD (7 digit) dan desain yang compact (4 modul, 72 mm)- Pengiriman data dengan fitur optical communication port menggunakan modul komunikasi (CEM-M)Spesifikasi- Direct 5(56)A; 230Vac
  8. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

  9. KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp Sensor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  10. CIC Volt Meter
    Mulai

    Rp109.900

    CIC Volt Meter
    Deskripsi:
    Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
  11. KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Mulai

    Rp94.900

    KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Deskripsi:
    - 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
  12. KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

  13. Autonics Rotary Encoders Incremental Type E100H Series
    Mulai

    Rp4.599.900

    Autonics Rotary Encoders Incremental Type E100H Series
    Deskripsi:
    The E100H series incremental rotary encoders feature Ø100 mm size housings with Ø35 mm hollow shafts. The encoders are sturdy and durable and are ideal of application in elevator systems. Various models are available by resolution and control output options.
    atribut:
    • Accessories: Bracket: 2, Connector cable
    • Connection Type: Radial connector type
    • Humidity Level: 35-85%RH, Enclosed space: 35-90%RH
    • Inner Shaft Diameter (mm): Ø35
    • Maximum Allowed Resolution (rpm): 3600
    • Environment Temperature Level (°C): -10 to 70, enclosed space: -25 to 85
    • Maximum Frequency Response (kHz): 300
    • Standard Protection: IP50
    • Starting Torque (gf.cm): Max. 300 (max. 0.0294N.m)
  14. Autonics Digital Panel Meters Multipanel MT4W Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    Autonics Digital Panel Meters Multipanel MT4W Series
    Deskripsi:
    The MT4Y/MT4W series compact digital panel meters are available in various input and output options, allowing flexible application in diverse environments. The units can display measured values between -1999 and 9999, and features various user-friendly functions including high/low-limit display scale, AC frequency measurement, zero-point adjustment, and PV transmission output scale function. The MT4Y series meters are DIN W 96 x H 48 mm and the MT4W series meters are DIN W 72 x H 36 mm in size.
  15. SELEC Digital Kwh Meter
    Mulai

    Rp1.199.900

    SELEC Digital Kwh Meter
    Deskripsi:
    LED KWh Meter- Energi Active (KWh), 1Phase & 3Phase- Pluse Output- Programmable CT Primery / Secondary
    atribut:
    • Size (mm): 96x96
  16. CIRCUTOR Single Phase Electrical Energy Meter
    Mulai

    Rp1.599.900

    CIRCUTOR Single Phase Electrical Energy Meter
    Deskripsi:
    - Class 1,dilengkapi dengan output pulse- Direct connection (built-in CT)- Dapat digunakan sebagai billing System atau BAS- Produk kWH meter digunakan dengan standar mutu EropaSpesifikasi- Class 1; Mekanik counter
Daftar Harga digital current meter Terbaru October 2026
LARKIN Digital Panel MeterRp999.900
CIC Ampere MeterRp98.900
SELEC Digital Multifunction MeterRp729.900
Flotech kWh MeterRp889.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.199.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
CIRCUTOR Three Phase Electrical Energy MeterRp2.799.900
KYORITSU Tang Ampere Digital ACRp1.699.900
KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp SensorRp3.399.900
CIC Volt MeterRp109.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)